チャーミー マジックリップ
食事をしても、長時間付けても落ちにくいから、ティーカップに唇をつけても安心。体温・pHバランスによって微妙に変化する、あなただけの発色リップ。高保湿成分配合で、しっとり潤った唇が続く。プエラリアミリフィカ配合で、ふっくらハリのある唇へ。[7種類の保湿成分配合] ・プエラリアミリフィカ根エキス・水溶性コラーゲン・マカデミアナッツ油・ホホバ種子油・アロエエキス・ニンジンエキス・オリーブ油
用途口紅 色付き リップ
成分トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ヒマシ油、テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル、マイクロクリスタリンワックス、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、キャンデリラロウ、セレシン、酢酸ステアリン酸スクロース、オタネニンジン根エキス、スクワラン、カプリン酸グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル-2、ラウリン酸ポリグリセリル-10、クエン酸、ブチルパラベン、BHT、トコフェロール、オリーブ油、アロエベラ葉エキス、プエラリアミリフィカ根エキス、ホホバ種子油、マカデミアナッツ油、水溶性コラーゲン、タルク、水、フェノキシエタノール、メチルパラベン、BG、クエン酸Na、(+/-)マイカ、酸化チタン、水酸化Al、赤218、赤202、硫酸Ba、黄205、黄203、黄5、黄4、青1、青204、橙201、酸化鉄
色01グリーン
内容量1個
注意
※発色には個人差があります。※傷・はれもの・湿疹等、唇に異常のある時は、お使いにならないでください。
※使用中、使用後、刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
※極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所、湿度の高い場所を避け、お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※商品の特性上、通常の口紅より折れやすくなっています。