アズマ工業
TKシートですきまキーレー
手の入らないスキマのおそうじに。
用途
ハンディワイパー 隙間 掃除 モップ ホコリ取り
材質
ポリプロピレン
全長(cm)
66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×66×1.4
拭き幅(cm)
7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17441929
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください