曜日別特売

LEDドライビングランプ 丸型9インチ

LEDドライビングランプ 丸型9インチ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDドライビングランプ 丸型9インチ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDドライビングランプ 丸型9インチ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDドライビングランプ 丸型9インチ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDドライビングランプ 丸型9インチ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDドライビングランプ 丸型9インチ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDドライビングランプ 丸型9インチ - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDドライビングランプ 丸型9インチ - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!
デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!
ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!
外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!
同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!

用途電装パーツ材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレスタイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線(LED/アンバー):デイライト(外周)+線、 白線(LED/ホワイト):デイライト(外周)+線、 黒線:アース-線電流(A)24V時:メイン4.3A/外周リング0.6A、 12V時:メイン8.5A/外周リング0.9A発光色メイン:ホワイト、外周リング:ホワイト・アンバー色温度(K)6000~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×72×227LED5W×37pcs(メイン)動作電圧10~30(VDC)明るさ(Lm)7200(メイン)内容量1個
注意
※外周リングは黄線(LED:アンバー)と白線(LED:ホワイト)を同時接続した場合、ホワイト点灯が優先されます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17448466526550
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする