サイドラダープラス
メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-S1
サイドラダー(梯子)としての機能性とROTOPAXなどのアイテムも装着可能です。別売のマルチマウントブラケットやクランプセットを使用することでROTOPAXコンテナシリーズをはじめとする様々なアイテムを取り付けることが可能になります。
販売備考:適合:ジムニーシエラ(JB74W) バー:Φ22.2 / 許容荷重:70kg
適合情報:
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:本体:スチール(粉体塗装)
加工[有/無]:無
備考:許容荷重:70kg
関連商品:品番:NPRX-S1BOLT
適合スズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラジムニーシエラ(JB74W)
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
品番関連商品品番:NPRX-S1BOLT
備考許容荷重:70kg
加工無
内容量1個