メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2759
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:標準的なフロアカーペット。約7.5mmのパイル長で純正品のような仕上がり。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:トランクマット
色[カラー]:ブラック
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:2758
ビッグディパー SC-ARAL-J64BK EXTRA エクストラ シートカバー&アームレスト セット フロント リア(後部座席) アームレストセット 1台分BIG DIPPER税込¥80,278¥72,980


| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17443085 | 2759 | 17444230 | 2759 | ![]() | トランクマット | Jass Performance(ジャスパフォーマンス) | 1個 | ¥3,498 税込¥3,848 | 注文コードが変更になりました |
| 17443417 | 2759 | 17444230 | 2759 | ![]() | トランクマット | Jass Performance(ジャスパフォーマンス) | 1個 | ¥3,498 税込¥3,848 | 注文コードが変更になりました |