曜日別特売

台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。
オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能

仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで出力該当なしひょう量(kg)300電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)最小表示(g)50構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応計測単位グラム; キログラム通信方式RS232 (別売)ディスプレイ赤色LEDプラットホーム寸法(mm)600 x 500アプリケーション計量、個数、累積バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17463559D24PE300FX+SF40A/BT
192,600
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472598D24PE300FX+SF40A/BT
192,600
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする