曜日別特売

ポータブル天びん(スカウトシリーズ)プリンタセット

ポータブル天びん(スカウトシリーズ)プリンタセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトシリーズ)プリンタセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトシリーズ)プリンタセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトシリーズ)プリンタセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトシリーズ)プリンタセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトシリーズ)プリンタセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトシリーズ)プリンタセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトシリーズ)プリンタセット - オーハウス

研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。
迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。

計測単位カラット; グラム; カスタムディスプレイ大型バックライトLCD材質(計量皿)ステンレススチール内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
通信方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17462466SPX421JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)2:ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)4200.1(2)120【データ】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462475SPX421JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2:ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)4200.1(2)120【データ】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462509SPX422JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)2:ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)4200.01(2)120【データ】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462518SPX422JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2:ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)4200.01(2)120【データ】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462771SPX421JP+SF40A2:ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)4200.1(2)120【データ】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
139,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462868SPX2201JP+SF40A2:ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)22000.1(2)170【データ】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
145,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462877SPX222JP+SF40A2:ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)2200.01(2)120【データ】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
145,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462938SPX422JP+SF40A2:ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)4200.01(2)120【データ】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
148,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463078SPX6201JP+SF40A2:ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)62000.1(2)170【データ】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
157,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463087SPX622JP+SF40A2:ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)6200.01(2)120【データ】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
157,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463315SPX1202JP+SF40A2:ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)12000.01(2)170【データ】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
172,100
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463331SPX123JP+SF40A2:ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)1200.001(2)93【データ】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
172,100
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463419SPX2202JP+SF40A2:ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)22000.01(2)170【データ】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
179,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463428SPX223JP+SF40A2:ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)2200.001(2)93【データ】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
179,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464627SPX621JP+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)6200.1(2)170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
142,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464636SPX8200JP+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)82001(2)140 x 170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
142,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465300SPX1202JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)12000.01(2)170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465309SPX1202JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)12000.01(2)170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465318SPX123JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)1200.001(2)93RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465327SPX123JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)1200.001(2)93RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465616SPX6201JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)62000.1(2)170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465625SPX6201JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)62000.1(2)170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465641SPX622JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)6200.01(2)120RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465650SPX622JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)6200.01(2)120RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465905SPX2201JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)22000.1(2)170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465921SPX2201JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)22000.1(2)170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465930SPX222JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)2200.01(2)120RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465939SPX222JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)2200.01(2)120RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466131SPX2202JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)22000.01(2)170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466140SPX2202JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)22000.01(2)170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466149SPX223JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)2200.001(2)93RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466158SPX223JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)2200.001(2)93RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466709SPX621JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)6200.1(2)170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466718SPX621JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)6200.1(2)170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466727SPX8200JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)82001(2)140 x 170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466736SPX8200JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)82001(2)140 x 170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471505SPX421JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)4200.1(2)120RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471521SPX421JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)4200.1(2)120RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471548SPX422JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)4200.01(2)120RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471557SPX422JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)4200.01(2)120RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471810SPX421JP+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)4200.1(2)120RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
139,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471907SPX2201JP+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)22000.1(2)170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
145,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471916SPX222JP+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)2200.01(2)120RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
145,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471977SPX422JP+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)4200.01(2)120RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
148,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472117SPX6201JP+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)62000.1(2)170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
157,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472126SPX622JP+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)6200.01(2)120RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
157,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472361SPX1202JP+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)12000.01(2)170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
172,100
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472370SPX123JP+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)1200.001(2)93RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
172,100
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472458SPX2202JP+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)22000.01(2)170RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
179,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472467SPX223JP+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)2200.001(2)93RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
179,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする