ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

メニュー/校正ロックスイッチ、機械的過負荷保護システム、安定インジケーター、バッテリー不足インジケーター、自動電源オフ、印刷オプション、通信設定

電源単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)計測単位Gram内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
繰返し性
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
通信方式
繰返し性
ディスプレイ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17461371NV323JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)3200.001RS232 (別売)、USBデバイス(別売)、Ethernet (アクセサリとして入手可能)0.002g白色バックライトつきLCDディスプレイ
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461380NV323JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)3200.001RS232 (別売)、USBデバイス(別売)、Ethernet (アクセサリとして入手可能)0.002g白色バックライトつきLCDディスプレイ
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461730NVT6200JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)62001Ethernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)1gLCD Display with white backlight
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461739NVT6200JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)62001Ethernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)1gLCD Display with white backlight
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462807NVT6200JP+SF40A/BT62001Ethernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)1gLCD Display with white backlight
140,800
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463166NV323JP+SF40A/BT3200.001RS232 (別売)、USBデバイス(別売)、Ethernet (アクセサリとして入手可能)0.002g白色バックライトつきLCDディスプレイ
162,300
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470410NV323JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)3200.001RS232 (別売)、USBデバイス(別売)、Ethernet (アクセサリとして入手可能)0.002g白色バックライトつきLCDディスプレイ
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470419NV323JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)3200.001RS232 (別売)、USBデバイス(別売)、Ethernet (アクセサリとして入手可能)0.002g白色バックライトつきLCDディスプレイ
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470769NVT6200JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)62001Ethernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)1gLCD Display with white backlight
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470778NVT6200JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)62001Ethernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)1gLCD Display with white backlight
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471846NVT6200JP+SF40A/BT62001Ethernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)1gLCD Display with white backlight
140,800
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472205NV323JP+SF40A/BT3200.001RS232 (別売)、USBデバイス(別売)、Ethernet (アクセサリとして入手可能)0.002g白色バックライトつきLCDディスプレイ
162,300
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする