ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します
新しいナビゲーターは以前のモデルから更にコストパフォーマンスに磨きをかえました。お求めやい価格でありながら、正確性、再現性を兼ね備え、ラボ、工業や教育分野まで幅広くご利用いただきます。安定が早く、定格ひょう量の4倍のまでの荷重に耐え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる天びんです。

構造ABS樹脂ハウジングとステンレス製受皿、輸送用ロック、滑り止め付き水平脚、水準器アプリケーション質量、個数、%、チェック内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
ひょう量(g)
最小表示(g)
計測単位
通信方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17461127NV1201JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)12000.1Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461136NV1201JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)12000.1Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461170NV1202JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)12000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461179NV1202JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)12000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461206NV123JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)1200.001グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461215NV123JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)1200.001グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461249NV2202JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)22000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461258NV2202JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)22000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461285NV223JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)2200.001グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461301NV223JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)2200.001グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461328NV3202JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)32000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461337NV3202JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)32000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461608NVT2200JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)22001Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461617NVT2200JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)22001Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462737NVT2200JP+SF40A/BT単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)22001Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)
139,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462789NV1201JP+SF40A/BT単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)12000.1Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)
140,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463060NV223JP+SF40A/BTACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)2200.001グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
155,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463069NV123JP+SF40A/BTACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)1200.001グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
156,600
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463218NV1202JP+SF40A/BTACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)12000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
166,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463227NV2202JP+SF40A/BTACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)22000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
168,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463270NV3202JP+SF40A/BTACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)32000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
168,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470166NV1201JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)12000.1Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470175NV1201JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)12000.1Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470209NV1202JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)12000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470218NV1202JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)12000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470245NV123JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)1200.001グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470261NV123JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)1200.001グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470288NV2202JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)22000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470297NV2202JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)22000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470331NV223JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)2200.001グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470340NV223JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)2200.001グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470367NV3202JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)32000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470376NV3202JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)32000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470647NVT2200JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)22001Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470656NVT2200JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)22001Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471776NVT2200JP+SF40A/BT単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)22001Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)
139,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471828NV1201JP+SF40A/BT単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)12000.1Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)
140,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472099NV223JP+SF40A/BTACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)2200.001グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
155,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472108NV123JP+SF40A/BTACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)1200.001グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
156,600
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472257NV1202JP+SF40A/BTACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)12000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
166,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472266NV2202JP+SF40A/BTACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)22000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
168,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472309NV3202JP+SF40A/BTACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)32000.01グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)
168,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする