曜日別特売

マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16

マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 - 長野計器

・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。

用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(153%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。形状Φ100 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40内容量1個
注意
※推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。*圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下、また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
全22種類を絞り込む
材質(接液部)
圧力レンジ(MPa)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
接点
材質(接液部)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17468985JM16-233 0~0.1MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)SCS140~0.1
106,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
67658800JM16-331 -0.1~0.4MPa上限1接点(±1%F.S.以内)CAC203-0.1~0.4
67,400
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
67658809JM16-331 -0.1MPa上限1接点(±1%F.S.以内)CAC203-0.1~0
67,400
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
67658818JM16-331 0.2MPa上限1接点(±1%F.S.以内)CAC2030~0.2
67,400
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
67658827JM16-331 0.4MPa上限1接点(±1%F.S.以内)CAC2030~0.4
67,400
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
67658836JM16-331 0.6MPa上限1接点(±1%F.S.以内)CAC2030~0.6
67,400
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
67658845JM16-331 15MPa上限1接点(±1%F.S.以内)CAC2030~15
74,900
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
67658861JM16-331 1MPa上限1接点(±1%F.S.以内)CAC2030~1
67,400
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
67658870JM16-333 0.1MPa上限1接点(±1%F.S.以内)SCS140~0.1
89,100
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
67658879JM16-333 0.6MPa上限1接点(±1%F.S.以内)SCS140~0.6
89,100
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
67658888JM16-333 1MPa上限1接点(±1%F.S.以内)SCS140~1
89,100
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
67658897JM16-333 25MPa上限1接点(±1%F.S.以内)SCS140~25
96,600
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
67658906JM16-333 35MPa上限1接点(±1%F.S.以内)SCS140~35
96,600
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
67658915JM16-431 -0.1~0.4MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)CAC203-0.1~0.4
84,200
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
67658931JM16-431 0.1MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)CAC2030~0.1
84,200
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
67658940JM16-431 -0.1MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)CAC203-0.1~0
84,200
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
67658949JM16-431 0.2MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)CAC2030~0.2
84,200
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
67658958JM16-431 15MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)CAC2030~15
91,700
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
67658967JM16-431 1MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)CAC2030~1
84,200
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
67658976JM16-431 35MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)CAC2030~35
91,700
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
67658985JM16-433 0.6MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)SCS140~0.6
106,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
67659001JM16-433 15MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)SCS140~15
113,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする