ハンディファン ペルチェファン カラビナ付

ハンディファン ペルチェファン カラビナ付 トレードワン

USB充電式クールプレートファン。
冷却プレートを肌に直接当ててピンポイントにクールダウンできます。
3段階のモード切替(弱風、強風、弱風+ペルチェ<冷却>機能)ができます。
カラビナ付きでバッグに着けて持ち運び可能。カラビナを曲げるとスタンドにもなり卓上でも使用可能です。

付属品充電用USBケーブル(Type-C) 材質ABS樹脂、スチール 寸法(mm)50×55×150 連続使用時間(時間)9.5(弱風) 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1800 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17496477 30919 グレー
2,980
2,280
2,508 (税込)
5日以内出荷
17496468 30920 ホワイト
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする