MOTTERU
バイカラーケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m ピンクライラック
やわらかく、絡まりにくい
くるっとまとめて持ち運び
すべすべとした触りごこち
断線に強い
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証付き
規格
最大2.4A 充電対応(※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。)
本体質量(g)
約30
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種
iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ(※iPhone 14シリーズにも対応しています。)
保証期間
2年間
転送速度(Mbps)
最大480
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17487185
MOT-BCECAL100-PC
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください