MOTTERU
グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m アクアカラー
やわらかく、絡まない
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
規格
USB2.0規格準拠
本体質量(g)
約30
コネクタ形状
USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
対応機種
iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等。USB Type-C(メス)対応機種(※Android Autoに対応しております。)
対応
最大 3A充電(※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。)
保証期間
2年間
転送速度(Mbps)
最大480
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17487106
MOT-SCBACG100-AQ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください