バイカラーケーブル PD60W対応 USB-AC」to USB-C 1m オレンジソーダ

バイカラーケーブル PD60W対応 USB-AC」to USB-C 1m オレンジソーダ - MOTTERUバイカラーケーブル PD60W対応 USB-AC」to USB-C 1m オレンジソーダ - MOTTERUバイカラーケーブル PD60W対応 USB-AC」to USB-C 1m オレンジソーダ - MOTTERUバイカラーケーブル PD60W対応 USB-AC」to USB-C 1m オレンジソーダ - MOTTERUバイカラーケーブル PD60W対応 USB-AC」to USB-C 1m オレンジソーダ - MOTTERUバイカラーケーブル PD60W対応 USB-AC」to USB-C 1m オレンジソーダ - MOTTERUバイカラーケーブル PD60W対応 USB-AC」to USB-C 1m オレンジソーダ - MOTTERUバイカラーケーブル PD60W対応 USB-AC」to USB-C 1m オレンジソーダ - MOTTERU

やわらかく、絡まりにくい
くるっとまとめて持ち運び
すべすべとした触りごこち
断線に強い
スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証付き

規格USB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応(※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。/※充電環境によって供給される電流値は異なります。)本体質量(g)約28コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等。※USB Type-C(メス)対応機種(※Android Autoに対応しております。)保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17487316MOT-BCECCC100-OS
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする