リブプラス
PROPRETE×e-LABO スマートペール45L フルオープンフタ
大容量の45Lサイズ。狭いところにも置けるスリムな本体。袋止めホルダーが付いているので、袋をしっかり固定できます。フタは開けたまま固定が可能。大きく開いて物が捨てやすいフルオープンタイプ。
材質
本体・フタ本体/ポリプロピレン、パッキン/ポリエチレン、袋止めホルダー/スチール
質量(kg)
1.94
色
ホワイト
容量(L)
45
寸法(cm)
23×45×61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17481138
ELP-SP45FULL
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください