ミノンアミノMAケアミルククリーム 100G
こっくりしているのに軽やかな使い心地の乳液クリーム
1本で乳液+クリームの効果。リッチな使い心地で、年齢肌を包み込む。
しっとりつやのある仕上がりなのに、さっと塗れてべたつかない使用感です。
うるおいを閉じ込めて、うるおい実感が続きます。
乾燥やカサつきが気になるときは、美容液オイルと混ぜて使うのがおススメ!
手に取りやすいチューブタイプです。
うるおいで満たしバリア機能をサポートする「9種の保潤アミノ酸」、キメを整え肌に透明感を与える「2種の清透アミノ酸」、ハリを与えつや肌に導く「ハリシェイプペプチド」配合。
乾燥による小ジワを目立たなくします。(効能評価試験済み)
製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・年齢肌を考えた処方。
無香料・無着色/弱酸性/アルコール(エチルアルコール)無添加/パラベンフリー/アレルギーテスト済み/パッチテスト済み/スティンギングテスト済み(ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです)/敏感肌・年齢肌の方による連用テスト済み
用途年齢とともにハリ不足が気になり始めた方に/乾燥による小ジワも気になる方に/肌へのやさしさを考えた、本格的なエイジングケアに興味がある方に/以前より乾燥することが増えた/ハリ・弾力やつやのなさが気になる/ファンデーションがシワに入る/フェイスラインがぼんやりしてきた/さらにしっとりふっくらした肌を実感したい
成分水、グリセリン、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、DPG、BG、プロパンジオール、イソペンチルジオール、スクワラン、オクテニルコハク酸デンプンAl、水添レシチン、カルボマー、フェノキシエタノール、キサンタンガム、セリン、水酸化K、アルギニン、グリチルリチン酸2K、エチルヘキシルグリセリン、カプリル酸グリセリル、アラニン、グリシン、リシンHCl、トレオニン、バリン、ヒスチジン、プロリン、ペンテト酸5Na、ロイシン、カルノシン、アセチルヘキサペプチド-38、ポリクオタニウム-61、1,2-ヘキサンジオール、ヒアルロン酸Na、トコフェロール、ラウリン酸ポリグリセリル-10
内容量1個(100g)
注意
※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません