冷凍冷蔵庫 170L

冷凍冷蔵庫 170L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170L - アイリスオーヤマ

一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適な冷凍冷蔵庫で、横幅45cmのスリムタイプです。冷蔵室へ12.8Lの野菜ケースを搭載。野菜の鮮度を保ち、みずみずしい状態を長く維持できます。ドアポケットは3段になっており、2Lペットボトルはもちろん2段目は牛乳パックも収納できます。冷凍室は3段収納なので、冷凍食品も作り置きもスッキリ収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ナチュラルホワイトとナチュラルブラックの2色展開なので、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。

性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(kg)36定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9定格消費電力(W)電熱装置:7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518冷却方式直冷式保証期間お買い上げ日より1年間年間消費電力量(kW)260h/年省エネ基準達成率(%)110定格内容積(L)【全定格内容積】170、【冷蔵室】120、【冷凍室】50内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17496915IRSD-17A-WH
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17496931IRSD-17A-BH
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする