曜日別特売

チタンブラインドリベット

チタンブラインドリベット - SK(新潟精機)チタンブラインドリベット - SK(新潟精機)チタンブラインドリベット - SK(新潟精機)チタンブラインドリベット - SK(新潟精機)

国産品チタン製ブラインドリベットです。
高い耐食性があります。
チタン製品の補修にも最適です。

用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】純チタン【シャフト】純チタン下穴径(Φmm)3.3-3.4質量(g/本)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6.4×39.9×6.4サイズ(mm)【寸法図】A3.2 / B6.5 / C6.4RoHS指令(10物質対応)対応締付可能厚(mm)1.6-3.2入数(本)2内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17498139STI-42
3,200
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする