ミノン薬用保湿入浴剤替400ML
まるでお湯に溶けるクリームのような保湿入浴剤で、肌しっとり
肌あたりのやさしい乳白の湯が、カサついた肌にうるおいを与え、しっとりすこやか肌に。
デリケートな肌にうるおいを与える保湿成分(11種のアミノ酸)配合。
入浴効果を高めて肌あれ・しっしんを和らげる薬用処方。
低刺激性・弱酸性・アレルギーの原因物質を極力カット。
大人と一緒に入浴できる赤ちゃんから使えます。(生後3ヵ月以上推奨)
用途
小さなお子さまに入浴剤を使っていいのか迷っている方に/ご自分で保湿剤を塗るのが大変になってきたシニア世代の乾燥対策に
保湿剤を塗っているけれど乾燥しやすい時に
成分ヒマワリ油-2、濃グリセリン、流動イソパラフィン、POE水添ヒマシ油、パルミチン酸エチルヘキシル、合成ケイ酸Na・Mg、オレイン酸POE(20)ソルビタン、クエン酸、ジメチコン、ヒドロキシエタンジホスホン酸液、シア脂、コレステロール、オリブ油、メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、含水無晶形酸化ケイ素、コーン油、ショ糖脂肪酸エステル、乳酸Na液、PCA、アルギニン、DL-PCA・Na液、アスパラギン酸、キサンタンガム、水酸化Na、グリシン、アラニン、セリン、L-バリン、プロリン、スレオニン、L-イソロイシン、L-フェニルアラニン、ヒスチジン、フェノキシエタノール、クエン酸Na、香料
有効成分グリチルリチン酸2K
効能荒れ性、しっしん、ひび、あかぎれ、しもやけ、冷え症、疲労回復、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、あせも、にきび、くじき、うちみ、痔、産前産後の冷え症
医薬品医療機器等法医薬部外品
内容量1個(400mL)
保湿剤を塗っているけれど乾燥しやすい時に