クリーンデンタル3列 Sフツウ 1P

クリーンデンタル3列 Sフツウ 1P 第一三共ヘルスケア

歯周ポケットをしっかりケア。歯周対策歯ブラシ
W毛先だから、歯周ポケットの奥から、歯の表面の歯垢まで、やさしく、しっかりブラッシングできます。
超極細毛
先端約0.02mmの超極細毛が歯と歯ぐきのすきま(歯周ポケット)にしっかり入り込み、歯垢をかき出します。
フラット毛
歯周ポケットだけではなく、歯の表面の歯垢もしっかり取り除きながら、歯ぐきをやさしくマッサージします。

材質(柄部)ポリプロピレン 材質(毛)飽和ポリエステル樹脂(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)80 材質(ラバー)EPDM、ポリプロピレン 内容量1個(1本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17503075 -
380
379
417 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする