ミノンアミノM酵素洗顔パウダー 35G
敏感肌も使える洗顔のスペシャルケア。酵素洗顔パウダー
余分な角質をオフして、ガサつき部分をクリアに。しっとりつるつる肌へ。
ごわつき、ガサつき(不要な角質層)を取り除き、次に使う化粧品がなじみやすい肌に整えます。
しっとりなめらかでつるつるの手触りに洗い上げます。
植物性アミノ酸系洗浄成分配合。
うるおいで満たしバリア機能をサポートする「9種の保潤アミノ酸」、キメを整え肌に透明感を与える「2種の清透アミノ酸」配合。
製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・乾燥肌を考えた処方。
無香料・無着色/弱酸性/アルコール(エチルアルコール)無添加/パラベンフリー/アレルギーテスト済み/パッチテスト済み/スティンギングテスト済み(ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです)/敏感肌・乾燥肌の方による連用テスト済み
用途
肌の手触りをよくしたい方/毛穴の汚れや黒ずみが気になる方/頬の肌触りがごわつくほど乾燥し、化粧水もなじみにくいと感じる方
古い角質層による、口や鼻の周りのガサガサケアに/化粧水がなじみにくい時に
成分コーンスターチ、ラウロイルグルタミン酸Na、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、ココイルイセチオン酸Na、タルク、マルチトール、ポリアクリル酸Na、プロテアーゼ、シリカ、水、グリチルリチン酸2K、クエン酸Na、リン酸3Na、カルノシン、グリシルグリシン、リシンHCl、ロイシン、PCA-Na、乳酸Na、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、セリン、バリン、イソロイシン、トレオニン、プロリン、グリセリン、1,2-ヘキサンジオール、ヒスチジン、フェニルアラニン、水添レシチン、ラウリン酸ポリグリセリル-10、ユビキノン
内容量1個(35g)
古い角質層による、口や鼻の周りのガサガサケアに/化粧水がなじみにくい時に
注意
※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません