ミノンアミノMチャージ替ローション2 130ML
とろりとした使い心地で浸透感のある、リッチなうるおいの保湿化粧水
角質層をやわらげ、うるおいを蓄えるベースを整える。みずみずしい肌へ。
キメを整え、ふっくらとしたみずみずしい肌に仕上げます。
とろみタイプがいいけれど、浸透感も欲しい方におすすめです。
うるおいで満たしバリア機能をサポートする「9種の保潤アミノ酸」、キメを整え肌に透明感を与える「2種の清透アミノ酸」配合。
製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・乾燥肌を考えた処方。
無香料・無着色/弱酸性/アルコール(エチルアルコール)無添加/パラベンフリー/アレルギーテスト済み/パッチテスト済み/スティンギングテスト済み(ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです)/敏感肌・乾燥肌の方による連用テスト済み
用途化粧水でもしっかりうるおいを与えたい方/とろみタイプがいいけれど、皮膜感や上滑り感が苦手な方/肌の乾燥が気になる時に/化粧水が入りにくいと感じる時に
成分水、グリセリン、BG、プロパンジオール、メチルグルセス-20、PEG-75、セリン、キサンタンガム、ベタイン、トリイソステアリン酸PEG-50水添ヒマシ油、クエン酸Na、グリチルリチン酸2K、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、アルギニン、クエン酸、PEG-60水添ヒマシ油、トコフェロール、セテス-20、PCA-Na、アラニン、リシンHCl、ココイルアルギニンエチルPCA、グリシン、トレオニン、バリン、ヒスチジン、プロリン、ロイシン、ペンテト酸5Na、カルノシン、ポリクオタニウム-61、1,2-ヘキサンジオール、水添レシチン、ラウリン酸ポリグリセリル-10、ヒアルロン酸Na、フェノキシエタノール、加水分解ヒアルロン酸
内容量1個(130mL)
注意
※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません