トランシーノ薬用WクリアミルクEX 100ML
くすみ印象・透明感ケアも考えた、しみ対策乳液
なめらかな濃厚ミルクが角質層の内側からうるおいで満たし、ふっくら弾力を感じる肌へ導く美白乳液
美白・肌荒れ防止有効成分「トラネキサム酸」と肌荒れ防止有効成分「グリチルリチン酸2K」のW配合で、しみの兆しにアプローチ。
くすみ印象を引き起こす3つの要因に着目した3種のケア成分(角質層リファイン成分EXⅡ、毛穴目立ちケア成分、透明感サポート成分)を配合。
厳選した美容成分を届け、うるおいで守るための3段階アプローチ。
肌をやさしく包み込む、なめらかで濃厚なテクスチャー。
用途頬の毛穴の目立ちが気になる方/肌(角質層)の内側からしっかり保湿したい方/ベタつかない乳液をお求めの方/肌のくすみ印象が気になる時に/肌のうるおいが気になる時に/肌のハリのなさが気になる時に
成分トレハロース、ポリメタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン液、ヒキオコシエキス-1、オウバクエキス、クワエキス、D-パンテテインスルホン酸Ca液、シクロヘキサンジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、エイジツエキス、セイヨウナシ果汁発酵液、DL-PCA・Na液、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、水、グリセリン、ジグリセリン、α-オレフィンオリゴマー、BG、エチルヘキサン酸セチル、ステアリン酸PEG、水添大豆リン脂質、PEG(30)、ステアリン酸ソルビタン、ポリオキシブチレンポリグリセリンステアリルエーテル、メチルフェニルポリシロキサン、カルボキシビニルポリマー、セタノール、ショ糖脂肪酸エステル、キサンタンガム、ビタミンE、水酸化K、エタノール、無水エタノール、フェノキシエタノール、パラベン
有効成分トラネキサム酸、グリチルリチン酸2K
効能肌あれ。あれ性。メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ。
医薬品医療機器等法医薬部外品
内容量1個(100mL)