ミノンアミノMぷるぷるシットリハダマスク 4H
敏感肌・乾燥肌に、濃厚しっとり集中保湿マスク
思わず触れたくなるほどみずみずしい肌へ。うるおって透明感。
乾燥による小ジワを目立たなくします(効能評価試験済み)。
ぷるぷるのジェル美容液が角質層に浸透し、うるおいに満ちた柔肌に仕上げます。
繊維刺激の少ない密着やわらかシートが、肌に吸い付くように密着して、液ダレしません
うるおいで満たしバリア機能をサポートする「9種の保潤アミノ酸」、キメを整え肌に透明感を与える「2種の清透アミノ酸」配合。
製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・乾燥肌を考えた処方。
無香料・無着色/弱酸性/アルコール(エチルアルコール)無添加/パラベンフリー/アレルギーテスト済み/パッチテスト済み/スティンギングテスト済み(ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです)/敏感肌・乾燥肌の方による連用テスト済み
用途敏感肌でシートマスクが苦手だった方/乾燥による小ジワが気になる方/集中的に保湿ケアをしたい時に
成分水、BG、ペンチレングリコール、グリセリン、アルギニン、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、セリン、フェノキシエタノール、(PCA/イソステアリン酸)PEG-40水添ヒマシ油、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、水添レシチン、グリチルリチン酸2K、トリイソステアリン、トコフェロール、PCA-Na、アラニン、グリシン、トレオニン、バリン、ヒスチジン、プロリン、リシンHCl、ロイシン、ペンテト酸5Na、1,2-ヘキサンジオール、カルノシン、ポリクオタニウム-61、ラウリン酸ポリグリセリル-10、ヒアルロン酸Na
内容量1個(4包)
注意
※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません