ミノンアミノMブライトアップベース 25G
紫外線や乾燥、花粉などから肌を守るUV化粧下地
紫外線や乾燥、花粉などの微粒子汚れをバリアする化粧下地。肌色を自然な明るさに補整。
紫外線吸収剤を使わないノンケミカルタイプ。
ごわついた乾燥肌にもなじみやすく、紫外線などによる乾燥まで防ぎます。
肌色を美しく、自然な明るさに補整します。(ファンデーションではないので、肌色を問いません)
肌をカバーし、花粉・排気ガスなど、空気中の微粒子から肌を守ります。
SPF47 PA+++
合成着色料フリー
製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・乾燥肌を考えた処方。
無香料/アルコール(エチルアルコール)無添加/紫外線吸収剤フリー/パラベンフリー/アレルギーテスト済み/パッチテスト済み/スティンギングテスト済み(ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテストです)/敏感肌・乾燥肌の方による連用テスト済み
用途肌色がくすみやすい乾燥肌タイプの方/紫外線などの外部刺激をうけやすい方/乾燥してファンデーションがのらない、浮きやすい時に
成分水、シクロペンタシロキサン、酸化チタン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、ミリスチン酸オクチルドデシル、トリエチルヘキサノイン、ペンチレングリコール、BG、セチルPEG/PPG-10/1ジメチコン、ジステアルジモニウムヘクトライト、トリメチルシロキシケイ酸、ラウロイルリシン、(ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン)クロスポリマー、塩化Na、水酸化Al、ステアリン酸、トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、トリベヘニン、フェノキシエタノール、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、トコフェロール、グリチルレチン酸ステアリル、メチコン、ソルビトール発酵多糖、ナイロン-12、シリカ、メドウフォーム油、カルノシン、タウリン、グリセリン、リシンHCl、ポリクオタニウム-61、グルタミン酸、グリシン、ロイシン、ヒスチジンHCl、セリン、バリン、酸化スズ、アスパラギン酸Na、トレオニン、アラニン、イソロイシン、アラントイン、フェニルアラニン、アルギニン、プロリン、チロシン、イノシン酸2Na、グアニル酸2Na、タルク、ジメチコン、窒化ホウ素、酸化鉄
内容量1個(25g)
注意
※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません