Galaxy A25 5G フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりさらさら 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止

Galaxy A25 5G フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりさらさら 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム Galaxy A25 5G フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりさらさら 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム Galaxy A25 5G フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりさらさら 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム Galaxy A25 5G フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりさらさら 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム Galaxy A25 5G フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりさらさら 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム Galaxy A25 5G フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりさらさら 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム Galaxy A25 5G フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりさらさら 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム

特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、指紋防止・反射防止タイプの画面保護フィルムです。

用途
特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、指紋防止・反射防止タイプの画面保護フィルムです。
ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
※本製品は、インカメラとセンサー部分に穴が空いた設計になっています。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収・指紋防止・反射防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種Galaxy A25 5G(SC-53F) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17505760 PM-G253FLFPAN
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする