Galaxy S25 Ultra SC-52F ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着ワイヤレス充電可 MAGKEEP

Galaxy S25 Ultra SC-52F ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着ワイヤレス充電可 MAGKEEP エレコム Galaxy S25 Ultra SC-52F ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着ワイヤレス充電可 MAGKEEP エレコム Galaxy S25 Ultra SC-52F ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着ワイヤレス充電可 MAGKEEP エレコム Galaxy S25 Ultra SC-52F ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着ワイヤレス充電可 MAGKEEP エレコム Galaxy S25 Ultra SC-52F ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着ワイヤレス充電可 MAGKEEP エレコム Galaxy S25 Ultra SC-52F ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着ワイヤレス充電可 MAGKEEP エレコム Galaxy S25 Ultra SC-52F ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着ワイヤレス充電可 MAGKEEP エレコム

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用したハイブリッドケースです。

用途
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用したハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は丈夫なポリカーボネート製のケースが保護します。
四つ角にエアクッションを設け、本体を衝撃から守ります。
ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ワイヤレス充電器対応※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート 、磁石 ブラック 対応機種Galaxy S25 Ultra(SC-52F) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17505690 PM-G252MAG02BK
オープン
2,898
3,188 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする