Galaxy A25 5G ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE

Galaxy A25 5G ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム Galaxy A25 5G ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム Galaxy A25 5G ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム Galaxy A25 5G ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム Galaxy A25 5G ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム Galaxy A25 5G ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム Galaxy A25 5G ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。

用途
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
全周に配置した独自設計のエアークッションが効率的に衝撃を吸収します。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 クリア 対応機種Galaxy A25 5G(SC-53F) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17506049 PM-G253TSLUCCR
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする