そなえる.com
固めるトイレ(凝固剤)
使い方は簡単!既存のトイレ等の便座に排便収納袋をセットし、用を足した後に抗菌性凝固剤をふりかけるだけ。凝固剤は、未開封での長期保存が(約10年)可能です。
用途
災害時による断水、介護やドライブ中の渋滞に、個包装だから持ち運びも可能です
セット内容
凝固剤×30、排便収納袋×30
幅(mm)
190
高さ(mm)
210
質量(g)
830
奥行(mm)
100
内容量
1セット
注意
※凝固剤は、未開封での長期保存が(約10年)可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17504536
-
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません