そなえる.com
マルチポンチョ
災害時発生時のプライバシーとトイレ問題に備えます。特許庁意匠登録済 第1549389号
用途
屋外でのトイレ、人目の多い場所での着替え、また、防寒対策など使い方はいろいろです。
材質
リニアポリエチレン
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.03
色
黒
高さ(mm)
1200
質量(g)
70
内容量
1個
注意
※可燃物ですので、火のそばで使用しないでください。直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください。幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うおそれがあります。幼児や子供だけでのご使用はおやめください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17504396
MP202
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません