USB充電ステーション 10ポート300W

USB充電ステーション 10ポート300W ラトックシステム USB充電ステーション 10ポート300W ラトックシステム USB充電ステーション 10ポート300W ラトックシステム USB充電ステーション 10ポート300W ラトックシステム USB充電ステーション 10ポート300W ラトックシステム USB充電ステーション 10ポート300W ラトックシステム USB充電ステーション 10ポート300W ラトックシステム USB充電ステーション 10ポート300W ラトックシステム

最大合計出力300W、スマホ、タブレット、iPadなどを10台同時に急速充電

用途
スマホやタブレットを10台まとめて急速充電
3つの特長で日々の充電を効率化
「USB Type-C」「USB Type-A」で選べる充電ポート
最大30Wでタブレット10台を同時に充電
急速充電のオプション規格「PD-PPS」に対応
11枚の仕切板でコンパクトに収納
冷却ファン、通気口を搭載
電源内蔵タイプで配線もスッキリ
セット内容製品本体、仕切板×11枚、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーズマニュアル/保証書 材質SPCC 質量(g)約3300 スイッチ電源:本体背面にシーソースイッチ 最大出力(W)(理論値)10ポート合計300、1ポートあたり[USB Type-C]30、[USB Type-A]18 適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×210×46 定格出力[USB Type-C]DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A、USB PD PPS準拠。[USB Type-A]DC 5V3A/9V2A/12V1.5A、QC3.0準拠。 LED[赤点灯]充電中、[緑点灯]充電完了 ファン冷却FAN:筐体背面、電源内部に搭載 USBポート数USB Type-C(またはA)×10ポート 定格入力AC100-240V 4.5A 50/60Hz 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17508657 RS-USBCS10-300
79,800
58,980
64,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする