曜日別特売

スタンドフックボルト ブラス MMU067

スタンドフックボルト ブラス MMU067 - モートーンスタンドフックボルト ブラス MMU067 - モートーンスタンドフックボルト ブラス MMU067 - モートーンスタンドフックボルト ブラス MMU067 - モートーンスタンドフックボルト ブラス MMU067 - モートーンスタンドフックボルト ブラス MMU067 - モートーンスタンドフックボルト ブラス MMU067 - モートーンスタンドフックボルト ブラス MMU067 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU067
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 25
色[カラー]:ブラス
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:2個
付属品:M8×50ステンレスボルト、ステンレススペーサー
製法:CNC削り出し
関連商品:品番:MMU551,MMU066,MMU571,OTS008-2,MMU517,CSS016,MMU071,MMU070

付属品M8×50ステンレスボルト、ステンレススペーサー適合関連商品品番:MMU551,MMU066,MMU571,OTS008-2,MMU517,CSS016,MMU071,MMU070材質真鍮ブラス製法CNC削り出し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17523260MMU067
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする