メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU081
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 25
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:2個
付属品:M8×50ステンレスボルト、ステンレススペーサー
製法:CNC削り出し
関連商品:品番:MMU550,MMU066,MMU571,OTS008-2,MMU537,CSS016,MMU098,MMU086


