メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU550
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:1セット
付属品:ステンレスロッド
製法:CNC削り出し
使用上の注意:T100/T120純正マフラーと同時装着不可
関連商品:品番:MMU081,MMU066,MMU571,OTS017,OTS008W,CSS006,MMU098,MMU086


