メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE081
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
タイプ:ピンストライプ
色[カラー]:ブラック
サイズ:縦115mm×横240mm×厚み8mm
材質[素材]:天然ゴム
内容量[数量]:2個
付属品:3M両面テープ
備考:表面に白い粉が現れる場合(ブルーミング現象)がございますが商品不良ではありません
使用上の注意:必ず脱脂作業を行ってから貼付してください
関連商品:品番:MMU074,SNG215,MMU021,MMU548,MMU009,KNS001,KNS002,MNZ007


