Fホースキット ブラック/ブラック ZBH-LIR-K

Fホースキット ブラック/ブラック ZBH-LIR-K - ゼロデザイン

メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:ZBH-LIR-K
販売備考:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、ブレーキキット、グリメカ製マスターシリンダーの組み合わせ専用設計です。
素材: ステンレスメッシュ/アルミ
色: スモーク/ブラック
備考: (フルード[有/無]:無)/ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。

適合フルード:無フィッティング:ブラック、ホース:スモーク備考ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。素材フィッティング:アルミ、ホース:ステンレスメッシュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17523041ZBH-LIR-K
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする