メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU536
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
色[カラー]:ブラック/ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:M6×30ステンレスボルト
製法:高圧ダイキャスト
関連商品:品番:MMU074,MMU076,LVR001,MMU569,MRR001,MRR002,MMU619,MMU575


