メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF383G
販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-125 23
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:シャンパンゴールド
重量[グラム]:505
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mm UP / 7mm BACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:758.6
高さ:47
奥行(引き):86
立ち角:74
絞り角:17.5
型番:EBF383
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:


