イージーフィットバー ブラック EBF383K

イージーフィットバー ブラック EBF383K - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ブラック EBF383K - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ブラック EBF383K - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ブラック EBF383K - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ブラック EBF383K - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ブラック EBF383K - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ブラック EBF383K - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ブラック EBF383K - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF383K
販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-125 23
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:505
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mm UP / 7mm BACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:758.6
高さ:47
奥行(引き):86
立ち角:74
絞り角:17.5
型番:EBF383
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様7mm UP / 7mm BACK材質アルミ幅(mm)758.6ブラック高さ(mm)47質量(g)505タイプEZ-FIT、穴加工:スイッチ穴加工済みハンドル径22.2Φ加工外径(mm)22.2内径(mm)14内容量1個
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17522535EBF383K
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする