オールドプルバックバー スタンダード Z06004DB

オールドプルバックバー スタンダード  Z06004DB - ゼロデザイン

メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:Z06004DB
販売備考:ブラックメッキ パイプ径1インチ/ディンプル加工(配線用ヘコミ)有/ローレット加工有 XL1200N/XL1200X取付確認済 スロットル・クラッチケーブル、ハーネス交換不要 ※ブレーキホース要交換 ホース全長:1020mm バンジョーアダプター:ストレート(マスター側)/20°(キャリパー側)
タイプ:スタンダード ディンプル加工有/ローレット加工有
色[カラー]:ブラックメッキ
サイズ:1インチ
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):メッキ
ハンドル径:1インチ
備考:XL1200X 11-12/XL1200N 08-12 スロットル・クラッチケーブル、ハーネス交換不要 ※ブレーキホース要交換(イージーオーダーホース推奨) ホース全長:1020mm バンジョーアダプター:ストレート(マスター側)/20°(キャリパー側)
使用上の注意:ご注意!取付するミラーによっては、左右のミラーが極端に狭くなり、車検に合格しない場合があります。

材質スチールブラックメッキサイズ1インチ備考XL1200×11-12/XL1200N 08-12 スロットル・クラッチケーブル、ハーネス交換不要 ※ブレーキホース要交換(イージーオーダーホース推奨) ホース全長:1020mm バンジョーアダプター:ストレート(マスター側)/20°(キャリパー側)タイプスタンダード ディンプル加工有/ローレット加工有ハンドル径1インチΦ表面処理仕上:メッキ内容量1個
注意
※ご注意!取付するミラーによっては、左右のミラーが極端に狭くなり、車検に合格しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17522587Z06004DB
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする