アイアンマンレプリカハンドル ZHB-IR

アイアンマンレプリカハンドル  ZHB-IR - ゼロデザインアイアンマンレプリカハンドル  ZHB-IR - ゼロデザイン

メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:ZHB-IR
販売備考:パイプ径1インチ/ディンプル加工(配線用ヘコミ)無 ブラック塗装 ZEROスプリンガー用リアレッグ上部のメクラキャップ付属 固定用ボルト付属
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ25.4(1インチ) W:650mm
材質[素材]:スチール
仕様:塗装仕上げ
付属品:ゼロデザインワークススプリンガーフォーク用リアレッグ上部のメクラキャップ/固定用ボルト
ハンドル径:25.4
備考:ディンプル加工無し

仕様塗装仕上げ付属品ゼロデザインワークススプリンガーフォーク用リアレッグ上部のメクラキャップ/固定用ボルト適合スプリンガーフォークインライン用材質スチールブラック備考ディンプル加工無しハンドル径25.4Φサイズ(mm)Φ25.4(1インチ) W:650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17522605ZHB-IR
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする