ハンドルライザー ZSF-HR

ハンドルライザー ZSF-HR - ゼロデザインハンドルライザー ZSF-HR - ゼロデザインハンドルライザー ZSF-HR - ゼロデザインハンドルライザー ZSF-HR - ゼロデザイン

メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:ZSF-HR
販売備考:左右セット ZEROスプリンガーに取付時のクランプ部外⇔外の寸法:約141mm ご注意!他社74スプリンガーフォークに使用される際は、スリーブセット(品番:ZSF-HR-S)が必要です。
色[カラー]:クロームメッキ
材質[素材]:アルミ
ハンドル径:1インチ

適合ゼロデザインワークス製スプリンガー材質アルミクロームメッキハンドル径1インチΦ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17522411ZSF-HR
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする