YAZAKI AVS 0.3sq 青 自動車用薄肉低圧電線

YAZAKI AVS 0.3sq 青 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。

長さ(m)50 許容電流(A)9 芯数7 周囲温度(℃)40 外径(mm)0.8 太さ(sq)0.3 導体最高許容温度(℃)80 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17523470 AVS0.3BL
オープン
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする