矢崎総業 矢崎総業の バッテリー・電装 矢崎総業の AV取付用品 矢崎総業の 自動車用電線/コード YAZAKI AVS 0.3sq 桃 自動車用薄肉低圧電線 YAZAKI AVS 0.3sq 桃 自動車用薄肉低圧電線 注文コード 17523488 絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D613準拠品。 色桃 長さ(m)50 許容電流(A)9 芯数7 周囲温度(℃)40 外径(mm)0.8 太さ(sq)0.3 導体最高許容温度(℃)80 内容量1巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AVS0.3PK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 17523488 AVS0.3PK オープン ¥3,698 ¥3,698 ¥4,068 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください AV取付用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity テレナビング Bullcon 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ フリーテレビング Bullcon 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ テレナビング Bullcon 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ フリーテレビング Bullcon 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 急速充電対応USBポート トヨタAタイプ Hearts 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ MATCH アダプターケーブル MATCH 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ MATCH アダプターケーブル MATCH 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ サブウーファー 増設用 信号取出しハーネス サイバーストーク 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ アダプターケーブル MATCH 税込¥15,378 ¥13,980 テレビキャンセラー core dev TVC for BENTLEY CodeTechCAM 税込¥42,878 ¥38,980 テレビキャンセラー core dev TVC for Lamborghini CodeTechCAM 税込¥42,878 ¥38,980 ドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材 ナヴィック 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ USBタイプA-Cケーブル ALPINE 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ オーディオ八一ネス スバル14P アガタ 税込¥802 ¥729 バスケットへ オーディオ八一ネス スバル20P アガタ 税込¥989 ¥899 バスケットへ オーディオ八一ネス トヨタ 10 P.6 P アガタ 税込¥769 ¥699 バスケットへ オーディオ八一ネス トヨタ.スズキ車速 5P アガタ 税込¥417 ¥379 バスケットへ オーディオ八一ネス トラック 18P アガタ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ オーディオ八一ネス ニッサン 20P アガタ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ オーディオ八一ネス ニッサン車速 12P アガタ 税込¥549 ¥499 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品バッテリー・電装AV取付用品自動車用電線/コード車用シングルコード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります 車用シングルコード 自動車用ダブルコード 自動車用配線ガイド 自動車用専用コード シェアする マイページ 最近見た商品