メーカー名:モートーン
メーカー品番:CBS-T-002+MEL008
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:BEL AIR
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1セット
付属品:ウインカー/テールライトハーネス
製法:高圧ダイキャスト
備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
使用上の注意:純正ウインカーは装着できません
関連商品:品番:XNM002B,MSM015,MMU005,DDM004,MMU587,PXN041B
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980

