メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE163
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
タイプ:つや有り
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:ABS樹脂
内容量[数量]:2個
製法:射出成形
備考:アルミメッシュパネル付き
関連商品:品番:MMU579,MTE080,BBB001,MMU502,MMU615,MSM029,MMU062,MMU042
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980

