曜日別特売

バイクスタンド リアメンテナンススタンド

バイクスタンド リアメンテナンススタンド - Ruedamannバイクスタンド リアメンテナンススタンド - Ruedamannバイクスタンド リアメンテナンススタンド - Ruedamannバイクスタンド リアメンテナンススタンド - Ruedamannバイクスタンド リアメンテナンススタンド - Ruedamannバイクスタンド リアメンテナンススタンド - Ruedamannバイクスタンド リアメンテナンススタンド - Ruedamannバイクスタンド リアメンテナンススタンド - Ruedamann

このバイクスタンドは優れた溶接工法で、昇降スタンドは衝撃が耐えられ、壊れにくい、長持ちです。衝撃が耐えられ、壊れにくい、長持ちメンテナンススタンドです。後輪を上げる時には変形しないように保つことができます。軽量アルミ合金で作っており、頑丈で長持ちです。鉄製のスタンドにより錆びにくい。当店説明により、リアスタンドが簡単に組み立てられます。

用途スポーツバイク、ダートバイク、オートバイ、トライアルバイク、自動車の重量を楽に支えられます。チェンとタイヤ外し、交換、メンテナンス、清潔に適用です。材質アルミ質量(kg)約2.3幅(cm)(調整範囲)27-38耐荷重(kg)180高さ(cm)31内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17527381MOS03-R-Bブルー
7,799
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17527390MOS03-R-Gグリーン
7,799
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17527399MOS03-R-Rレッド
7,799
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする