メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE122
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:RACEBLADE
色[カラー]:ブラック
サイズ:周長567mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:プレス加工
備考:空冷モデル用、ヘアライン仕上げ
関連商品:品番:MTE134,MTE169,MTE123,MTE151,MTE178
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980

