リアショック ドレスアップボルト ブラス 2個 OTS008-2

リアショック ドレスアップボルト ブラス 2個 OTS008-2 - モートーンリアショック ドレスアップボルト ブラス 2個 OTS008-2 - モートーンリアショック ドレスアップボルト ブラス 2個 OTS008-2 - モートーンリアショック ドレスアップボルト ブラス 2個 OTS008-2 - モートーンリアショック ドレスアップボルト ブラス 2個 OTS008-2 - モートーンリアショック ドレスアップボルト ブラス 2個 OTS008-2 - モートーンリアショック ドレスアップボルト ブラス 2個 OTS008-2 - モートーンリアショック ドレスアップボルト ブラス 2個 OTS008-2 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:OTS008-2
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] INT 650 [Interceptor 650] 19-23
ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] Continental GT 650 19-23
色[カラー]:ブラス
サイズ:直径22mm×高さ14mm(先端パーツ)
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:2個
付属品:M8×30ステンレスボルト
製法:CNC削り出し
関連商品:品番:MMU079,MMU070,MMU080,MMU517,GSS005,MMU067

付属品M8×30ステンレスボルト適合関連商品品番:MMU079,MMU070,MMU080,MMU517,GSS005,MMU067材質真鍮ブラス製法CNC削り出しサイズ(mm)直径22×高さ14(先端パーツ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17525308OTS008-2
2,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする