メーカー名:モートーン
メーカー品番:OTSX4015W
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
色[カラー]:ポリッシュ
サイズ:直径22mm×高さ14mm(先端パーツ)
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:4個
付属品:M8×30ステンレスボルト
製法:CNC削り出し
関連商品:品番:OCP002,MMU086,MMU537,GSS001,MMU565,MMU093,MMU072,MMU522


